AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8019910000 RS SD37B LP3R - 8019910000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 37

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1.5 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190003944

Codice prodotto

WEI8019910000

Cod. produttore

8019910000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

37

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Altezza:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.