AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8449150000 MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC - 8449150000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI8449150000 MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.112 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 30 V

  • Tensione massima continuativa DC - 24 V

  • Corrente nominale di carico - 13 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190128227

Codice prodotto

WEI8449150000

Cod. produttore

8449150000

Produttore

WEI

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

0.112 kA

Tensione massima continuativa AC:

30 V

Tensione massima continuativa DC:

24 V

Corrente nominale di carico:

13 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

65 V

Livello di protezione filo-terra:

65 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Larghezza di montaggio:

6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.