WEIDMULLER - WEI8461470000 MCZ VFC 0-10V - 8461470000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura della frequenza - 16...16 Hz
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Adatto per montaggio modulare - no
Con uscita commutabile - no
Confezione
10 PZ
EAN
4032248037773
Codice prodotto
WEI8461470000
Cod. produttore
8461470000
Produttore
WEI
Campo di misura della frequenza:
16...16 Hz
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Con uscita commutabile:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Funzione di configurazione integrata:
sì


