WEIDMULLER - WEI8537390000 RS SD15 SZ - 8537390000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 15
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1.5 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248173075
Codice prodotto
WEI8537390000
Cod. produttore
8537390000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
15
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
64 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
87 mm


