AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8564340000 FBCON DP CG 1WAY - 8564340000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI8564340000 FBCON DP CG 1WAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tensione di ingresso consentita - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248404698

Codice prodotto

WEI8564340000

Cod. produttore

8564340000

Produttore

WEI

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tensione di ingresso consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

58 mm

Altezza:

36 mm

Profondità:

64 mm

Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.