AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8576350000 SSR 24V ACDC/24 VDC 5A - 8576350000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI8576350000 SSR 24V ACDC/24 VDC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 15 PZ

EAN

4032248230525

Codice prodotto

WEI8576350000

Cod. produttore

8576350000

Produttore

WEI

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Solid State Relay, Tensione nominale: 15 V UC...30 V UC , Tensione di commutazione nominale: 0...30 V DC, Corrente di commutazione nominale: 5 A, Collegamento ad innesto