WEIDMULLER - WEI8630780000 RT314024 24VDC 1CO - 8630780000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 1
Con indicazione LED - no
Confezione
20 PZ
EAN
4032248292110
Codice prodotto
WEI8630780000
Cod. produttore
8630780000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
12.7 mm
Materiale dei contatti:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
29 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
15.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
400...400 V