AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8689850000 RCM270L12 - 8689850000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 11.4...13.2 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248360529

Codice prodotto

WEI8689850000

Cod. produttore

8689850000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

11.4...13.2 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

22.5 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola