WEIDMULLER - WEI8690220000 RCM570L24 - 8690220000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 22.8...31.2 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 4
Confezione
10 PZ
EAN
4032248360840
Codice prodotto
WEI8690220000
Cod. produttore
8690220000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
22.8...31.2 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
22.5 mm
Materiale dei contatti:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V



