WEIDMULLER - WEI8690880000 SCM 2CO - 8690880000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 27 mm
Altezza - 77 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248374212
Codice prodotto
WEI8690880000
Cod. produttore
8690880000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
27 mm
Altezza:
77 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61.5 mm


