AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8693930000 SRC 2CO N - 8693930000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI8693930000 SRC 2CO N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.5 mm

  • Altezza - 77 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248365418

Codice prodotto

WEI8693930000

Cod. produttore

8693930000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.5 mm

Altezza:

77 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

50 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.