AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8768680000 RCH S21024 - 8768680000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI8768680000 RCH S21024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248437474

Codice prodotto

WEI8768680000

Cod. produttore

8768680000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

12.6 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

25.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

25.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola