WEIDMULLER - WEI8813150000 IE-5IC4X2XAWG24/1-PVC - 8813150000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5
Colore della guaina esterna - Verde
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
4032248512904
Codice prodotto
WEI8813150000
Cod. produttore
8813150000
Produttore
WEI
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Altri
Diametro del conduttore:
6.7 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
24
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio + Treccia
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Guaina protettiva:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Rinforzo del materiale:
Alluminio
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
4720 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
6.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...75 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
74 %