AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8813170000 IE-7CC4X2XAWG26/7-PVC - 8813170000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI8813170000 IE-7CC4X2XAWG26/7-PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 7

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248513024

Codice prodotto

WEI8813170000

Cod. produttore

8813170000

Produttore

WEI

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

8

Categoria:

7

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Altri

Diametro del conduttore:

6.5 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

26

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Stagnato

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Rinforzo del materiale:

Rame

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

4460 kg/km

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...75 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

79 %

Linea dati con filo in rame.