WEIDMULLER - WEI8813210000 IE-5TC4X2XAWG26/7-PUR - 8813210000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Categoria - 5
Colore della guaina esterna - Verde
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Twistatura - A coppie
Confezione
1 PZ
EAN
4032248513062
Codice prodotto
WEI8813210000
Cod. produttore
8813210000
Produttore
WEI
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Categoria:
5
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Altri
Diametro del conduttore:
6.8 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
26
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio + Treccia
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Stagnato
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Guaina protettiva:
PUR (poliuretano)
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PUR (poliuretano)
Rinforzo del materiale:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Peso:
5498 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
6.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
65 %