WEIDMULLER - WEI8869400000 SCM-I 2CO - 8869400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 27.2 mm
Altezza - 77 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248614264
Codice prodotto
WEI8869400000
Cod. produttore
8869400000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
27.2 mm
Altezza:
77 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61.5 mm




