WEIDMULLER - WEI8869420000 SCM-I 4CO - 8869420000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 27.2 mm
Altezza - 77 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248614271
Codice prodotto
WEI8869420000
Cod. produttore
8869420000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
27.2 mm
Altezza:
77 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61.5 mm



