AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8869430000 SCM-I 4CO P - 8869430000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 28 mm

  • Altezza - 98 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248614288

Codice prodotto

WEI8869430000

Cod. produttore

8869430000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

28 mm

Altezza:

98 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

48.3 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.