AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8869470000 SRC-I 1CO - 8869470000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 77 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248614424

Codice prodotto

WEI8869470000

Cod. produttore

8869470000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

16 mm

Altezza:

77 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

62 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.