AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8869480000 SRC-I 2CO N - 8869480000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 77 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248614431

Codice prodotto

WEI8869480000

Cod. produttore

8869480000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

77 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

42.3 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.