WEIDMULLER - WEI8869500000 SRC-I 2CO P - 8869500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 98 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248614455
Codice prodotto
WEI8869500000
Cod. produttore
8869500000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
98 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
48.3 mm




