AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8876220000 SCM-I 2CO P - 8876220000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 28 mm

  • Altezza - 98 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248609031

Codice prodotto

WEI8876220000

Cod. produttore

8876220000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

28 mm

Altezza:

98 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

48.3 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.