WEIDMULLER - WEI8921020000 RCMKIT-I 230VAC 3CO LD - 8921020000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 207...253 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4032248692262
Codice prodotto
WEI8921020000
Cod. produttore
8921020000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
207...253 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
207...253 V
Larghezza:
27.2 mm
Materiale dei contatti:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
73.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
71.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V



