WEIDMULLER - WEI8924660000 VSPC TELE UK0 2WIRE - 8924660000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 127...127 V
Tensione nominale DC - 120...120 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA
Tensione massima continuativa AC - 130 V
Tensione massima continuativa DC - 180 V
Confezione
1 PZ
EAN
4032248696307
Codice prodotto
WEI8924660000
Cod. produttore
8924660000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
127...127 V
Tensione nominale DC:
120...120 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2.5 kA
Tensione massima continuativa AC:
130 V
Tensione massima continuativa DC:
180 V
Corrente nominale di carico:
450 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
250 V
Livello di protezione filo-terra:
450 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
450 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
650 V
Frequenza:
101.7...101.7 MHz
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
sì
Larghezza di montaggio:
17.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20