AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8948620000 MCZ OVP HF 5V 0,3A - 8948620000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI8948620000 MCZ OVP HF 5V 0,3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 5...5 V

  • Tensione nominale DC - 5...5 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 7 V

  • Corrente nominale di carico - 0.5 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248738878

Codice prodotto

WEI8948620000

Cod. produttore

8948620000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

5...5 V

Tensione nominale DC:

5...5 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa AC:

7 V

Corrente nominale di carico:

0.5 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

15 V

Livello di protezione filo-terra:

30 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Larghezza di montaggio:

6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.