WEIDMULLER - WEI9004050000 H0,5/10 - 9004050000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
1000 PZ
EAN
4008190153052
Codice prodotto
WEI9004050000
Cod. produttore
9004050000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
20
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


