AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9004230000 H70,0/25 - 9004230000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI9004230000 H70,0/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Lunghezza della superficie di contatto - 25 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

  • Dimensioni AWG - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190150051

Codice prodotto

WEI9004230000

Cod. produttore

9004230000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

70 mm²

Lunghezza della superficie di contatto:

25 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Dimensioni AWG:

2

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.