AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9004260000 H95,0/32 - 9004260000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI9004260000 H95,0/32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 32 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190102500

Codice prodotto

WEI9004260000

Cod. produttore

9004260000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

95 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

32 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Dimensioni AWG:

Altri

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.