WEIDMULLER - WEI9005830000 H1,0/14 GE BD GSP - 9005830000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
5000 PZ
EAN
4008190275891
Codice prodotto
WEI9005830000
Cod. produttore
9005830000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
Altri
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


