WEIDMULLER - WEI9019250000 H10,0/28D R - 9019250000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4008190041410
Codice prodotto
WEI9019250000
Cod. produttore
9019250000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
10 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
8
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


