WEIDMULLER - WEI9019330000 H35,0/39D R - 9019330000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 35 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 25 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4008190048365
Codice prodotto
WEI9019330000
Cod. produttore
9019330000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
35 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
25 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
2
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


