WEIDMULLER - WEI9021020000 H0,25/12T GE - 9021020000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.25 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190184230
Codice prodotto
WEI9021020000
Cod. produttore
9021020000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.25 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
24
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


