WEIDMULLER - WEI9021050000 H0,75/16T HBL - 9021050000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190096175
Codice prodotto
WEI9021050000
Cod. produttore
9021050000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
18
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


