WEIDMULLER - WEI9021100000 H4,0/18T OR - 9021100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Arancione
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190061708
Codice prodotto
WEI9021100000
Cod. produttore
9021100000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Arancione
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
12
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


