AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9021200000 H25,0/36T SW - 9021200000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI9021200000 H25,0/36T SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 22 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190055400

Codice prodotto

WEI9021200000

Cod. produttore

9021200000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

25 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

22 mm

Colore:

Nero

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

Altri

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.