WEIDMULLER - WEI9025930000 H1,0/18 GE - 9025930000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190101497
Codice prodotto
WEI9025930000
Cod. produttore
9025930000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
Altri
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


