AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9445810000 RS 16IO 1W I-L H S - 9445810000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI9445810000 RS 16IO 1W I-L H S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248252985

Codice prodotto

WEI9445810000

Cod. produttore

9445810000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

72 mm

Larghezza:

110 mm

Altezza:

87 mm

Interfaccia, RS, Separatore, LED, 1 filo, Collegamento a vite.