AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9456020000 SAI-8-S 4P M12 - 9456020000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 4

  • Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 4

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A

  • Tipo di connettore per la linea principale - M23 verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248357093

Codice prodotto

WEI9456020000

Cod. produttore

9456020000

Produttore

WEI

Numero di canali per slot:

4

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

4

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Max. amperaggio per segnale I/O:

4 A

Tipo di connettore per la linea principale:

M23 verticale

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Grado di inquinamento:

3

Tensione di esercizio:

10...10 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Materiale del corpo dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT (Polibutilentereftalato)

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.