WEIDMULLER - WEI9457741000 SAIL-M12BW-4-10U - 9457741000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Ad angolo retto
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4032248228409
Codice prodotto
WEI9457741000
Cod. produttore
9457741000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Angolato
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Ad angolo retto
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Femmina (bussola)
Grado di protezione (IP):
IP65
Irradiato:
no
Tensione nominale:
250 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A



