AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9500490000 PCF 5.00/10/180 3.5SN OR BX - 9500490000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI9500490000 PCF 5.00/10/180 3.5SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione Faston

  • Numero di collegamenti elettrici - 10

  • Passo del connettore - 5 mm

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190549343

Codice prodotto

WEI9500490000

Cod. produttore

9500490000

Produttore

WEI

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione Faston

Numero di collegamenti elettrici:

10

Passo del connettore:

5 mm

Corrente nominale In:

24 A

Colore del corpo:

Arancione

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

18.4 mm

Tensione nominale:

320 V

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale della superficie di collegamento:

Altri

Lunghezza dei pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP00

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.