AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9510590000 POK MOPL 1212 - 9510590000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI9510590000 POK MOPL 1212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 107 mm

  • Larghezza - 109 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190498221

Codice prodotto

WEI9510590000

Cod. produttore

9510590000

Produttore

WEI

Materiale:

Acciaio

Altezza:

107 mm

Larghezza:

109 mm

Perforata:

Superficie:

Non trattato

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.