WEIDMULLER - WEI9510640000 POK MOPL 2525 - 9510640000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 233 mm
Larghezza - 238 mm
Perforata - sì
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4008190498283
Codice prodotto
WEI9510640000
Cod. produttore
9510640000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio
Altezza:
233 mm
Larghezza:
238 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Non trattato
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.


