WEIDMULLER - WEI9510670000 POK MOPL 4040 - 9510670000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 389 mm
Larghezza - 383 mm
Perforata - sì
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4008190498313
Codice prodotto
WEI9510670000
Cod. produttore
9510670000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio
Altezza:
389 mm
Larghezza:
383 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Non trattato
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.


