AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9512420000 WDU 70N/35 BL - 9512420000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI9512420000 WDU 70N/35 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...70 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...16 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190403973

Codice prodotto

WEI9512420000

Cod. produttore

9512420000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

16...70 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

192 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

16...95 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

16...70 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

20.5 mm

Altezza:

75 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

85 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.