AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9526860000 KLIPPON K2 EX - 9526860000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza - 70 mm

  • Profondità - 45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248019137

Codice prodotto

WEI9526860000

Cod. produttore

9526860000

Produttore

WEI

Larghezza:

100 mm

Materiale:

Alluminio

Altezza:

70 mm

Profondità:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di superficie:

Non trattato

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Numero di flange:

0

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.