WEIDMULLER - WEI9526870000 KLIPPON K21 EX - 9526870000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 125 mm
Materiale - Alluminio
Altezza - 80 mm
Profondità - 57 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4032248019120
Codice prodotto
WEI9526870000
Cod. produttore
9526870000
Produttore
WEI
Larghezza:
125 mm
Materiale:
Alluminio
Altezza:
80 mm
Profondità:
57 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di superficie:
Non trattato
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Numero di flange:
0



