AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9526940000 KLIPPON K51 EX - 9526940000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI9526940000 KLIPPON K51 EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 220 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza - 120 mm

  • Profondità - 81 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190979089

Codice prodotto

WEI9526940000

Cod. produttore

9526940000

Produttore

WEI

Larghezza:

220 mm

Materiale:

Alluminio

Altezza:

120 mm

Profondità:

81 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di superficie:

Non trattato

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Numero di flange:

0

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.