AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9526960000 KLIPPON K6 EX - 9526960000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza - 160 mm

  • Profondità - 100 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248019052

Codice prodotto

WEI9526960000

Cod. produttore

9526960000

Produttore

WEI

Larghezza:

200 mm

Materiale:

Alluminio

Altezza:

160 mm

Profondità:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di superficie:

Non trattato

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Numero di flange:

0

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.