AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9526990000 KLIPPON K71 EX - 9526990000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 280 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza - 230 mm

  • Profondità - 111 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248019038

Codice prodotto

WEI9526990000

Cod. produttore

9526990000

Produttore

WEI

Larghezza:

280 mm

Materiale:

Alluminio

Altezza:

230 mm

Profondità:

111 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di superficie:

Non trattato

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Numero di flange:

0

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.