AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9529110000 KLIPPON K02 RAL7001 - 9529110000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI9529110000 KLIPPON K02 RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 98 mm

  • Larghezza - 34 mm

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4008190918996

Codice prodotto

WEI9529110000

Cod. produttore

9529110000

Produttore

WEI

Lunghezza:

98 mm

Larghezza:

34 mm

Materiale:

Alluminio

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.